ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08680756
品番
EUL5/16
参考基準価格(税別)
¥457
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
形状
90°ユニオンエルボ
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
有効断面積(mm
2
)
20
寸法L1(mm)
20.6
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
15
寸法W(mm)
14.5
使用流体
空気、水
最小内径(Φmm)
7
適合チューブ外径(inch)
5/16
寸法L8(mm)
27.9
チューブ挿入長さF(mm)
16
寸法L12(mm)
9.3