ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08680781
品番
EY16-PT1/2
参考基準価格(税別)
¥1,419
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
形状
Yジョイント
質量(g)
117
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
81.6
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
15
ねじの種類
R
寸法D(mm)
28
寸法W(mm)
27.5
使用流体
空気、水
寸法P3(mm)
26.6
寸法P4(mm)
27.5
ねじサイズ
(T)R1/2
二面幅(H×Φ)(mm)
24.0×27.0
チューブ挿入長さF(mm)
27
寸法L11(mm)
55