ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680817
品番
EC5/16-PT1/8
参考基準価格(税別)
¥297
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
形状
コネクタ
質量(g)
14
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
寸法L(mm)
25.9
有効断面積(mm
2
)
20
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
8
ねじの種類
R
寸法D(mm)
13.9
ねじ寸法
R1/8
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
5
適合チューブ外径(inch)
5/16
ねじサイズ
(T)R1/8
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅h(mm)
5