ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ サービスティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08680851
品番
EST5/16-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥603
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
形状
サービスティー
質量(g)
24
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
20.6
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
11
ねじの種類
R
寸法D(mm)
15
寸法L2(mm)
30.2
使用流体
空気、水
適合チューブ外径(inch)
5/16
寸法L6(mm)
20.6
寸法L7(mm)
50.8
寸法L8(mm)
28.3
ねじサイズ
(T)R1/4
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
チューブ挿入長さF(mm)
16