ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680878
品番
EFC3/8-PT3/8
参考基準価格(税別)
¥484
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
形状
メスコネクタ
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
34
有効断面積(mm
2
)
35
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
13.5
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
16.9
使用流体
空気、水
最小内径(Φmm)
9
適合チューブ外径(inch)
3/8
ねじサイズ
(T)Rc3/8
二面幅(H×Φ)(mm)
22.0×24.5
チューブ挿入長さF(mm)
19