ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680921
品番
AL16-R3/8
参考基準価格(税別)
¥1,155
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
90°エルボ
質量(g)
70
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
34.9
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
12
ねじの種類
R
寸法D(mm)
28
寸法L2(mm)
45
寸法L3(mm)
48.4
使用流体
空気 水
寸法L4(mm)
58.8
寸法d1(mm)
11
ねじサイズ
(T)R3/8
二面幅(H×Φ)(mm)
24.0×27.0
チューブ挿入長さF(mm)
27