ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680966
品番
AY10-R1/2
参考基準価格(税別)
¥792
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
Yジョイント
質量(g)
60
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
60.9
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
15
ねじの種類
R
寸法D(mm)
17.5
寸法W(mm)
17.5
使用流体
空気 水
寸法P3(mm)
18.4
寸法P4(mm)
17.5
ねじサイズ
(T)R1/2
二面幅(H×Φ)(mm)
22.0×24.5
チューブ挿入長さF(mm)
19
寸法L11(mm)
35