ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08681018
品番
AC16-R3/8
参考基準価格(税別)
¥693
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
コネクタ
質量(g)
68
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
41.6
有効断面積(mm
2
)
77
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
12
ねじの種類
R
寸法D(mm)
24.5
使用流体
空気 水
寸法d1(mm)
10
ねじサイズ
(T)R3/8
二面幅(H×Φ)(mm)
24.0×26.5
チューブ挿入長さF(mm)
27