ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08681061
品番
ALWB10-R3/8
参考基準価格(税別)
¥1,683
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
ダブルユニバーサルエルボ
質量(g)
70
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
29.4
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
12
ねじの種類
R
寸法D(mm)
17.5
寸法L2(mm)
25.5
寸法L3(mm)
39.1
使用流体
空気 水
寸法L4(mm)
57
寸法L5(mm)
19
ねじサイズ
(T)R3/8
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
チューブ挿入長さF(mm)
19