画像準備中

プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08681079 品番 ALB6-R1/4
参考基準価格(税別)¥572 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状ユニバーサルエルボ 質量(g)43 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 寸法L1(mm)24.8 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)13.4 ねじの種類R 寸法D(mm)12.6 寸法L2(mm)22.9 寸法L3(mm)34.5 使用流体空気 水 寸法L4(mm)37.5 寸法h(mm)6 ねじサイズ(T)R1/4 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.3 チューブ挿入長さF(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする