ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08681097
品番
AC4-M5A
参考基準価格(税別)
¥539
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
六角穴付丸コネクタ
質量(g)
5
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
19.4
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
4
ねじの種類
M
寸法D(mm)
9.8
使用流体
空気 水
寸法d1(mm)
2
ねじサイズ
(T)M5×0.8
チューブ挿入長さF(mm)
13
二面幅h(mm)
2