ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ブランクプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08681176
品番
BC3/8
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
5/16サイズはBC8と共用です。
材質
POM(難燃性樹脂ではありません。)
形状
ブランクプラグ
質量(g)
2.5
寸法L(mm)
32
寸法L1(mm)
17.7
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
14
使用流体
空気、水
挿入部外径D1(inch)
2024/03/08