ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08681289
品番
101N4-10E
参考基準価格(税別)
¥1,031
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
形状
ニップル
材質(本体)
黄銅
質量(g)
27
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80
寸法L(mm)
38
寸法L1(mm)
21.5
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(Φmm)
8.3
使用流体
空気
二面幅H(mm)
17
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF(mm)
17