ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08681298
品番
101C4-8E
参考基準価格(税別)
¥2,336
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
形状
カプラー
材質(本体)
黄銅
質量(g)
62
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80
寸法L(mm)
49.8
寸法L1(mm)
19.5
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(Φmm)
19
使用流体
空気
材質(Oリング)
NBR
二面幅H(mm)
19
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF(mm)
16