画像準備中

プッシュワンEシリーズ Yジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08681307 品番EY6-M5
参考基準価格(税別)¥566 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。

形状Yジョイント 材質(本体)難燃性PBT樹脂 質量(g)13 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 寸法L(mm)41.3 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)12.6 接続ねじM5×0.8 材質(ねじ部)黄銅 寸法W(mm)12.5 使用流体空気、水 寸法d1(Φmm)2 寸法d2(Φmm)4.2 最小内径(Φmm)2 寸法P3(mm)14.7 寸法P4(mm)12.2 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975 チューブ挿入長さF(mm)15 寸法L11(mm)24.8 接続ねじ種類M
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする