画像準備中

プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08681736 品番 EC6-M5A
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

形状六角穴付丸コネクタ 材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理 質量(g)18 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 寸法L(mm)24.2 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)11.8 接続ねじM5×0.8 材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理 使用流体空気、水 寸法d1(Φmm)2 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅h(mm)4 接続ねじ種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする