ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08681770
品番
EC10-PT3/8A
参考基準価格(税別)
¥1,056
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。
形状
六角穴付丸コネクタ
材質(本体)
黄銅 無電解ニッケルめっき処理
質量(g)
28
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
寸法L(mm)
29.1
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
12
寸法D(Φmm)
16.8
接続ねじ
3/8
材質(ねじ部)
黄銅 無電解ニッケルめっき処理
使用流体
空気、水
寸法d1(Φmm)
6
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅h(mm)
6
接続ねじ種類
R