ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08681797
品番
EC6-PT1/8A
参考基準価格(税別)
¥429
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。
形状
六角穴付丸コネクタ
材質(本体)
黄銅 無電解ニッケルめっき処理
質量(g)
8
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
寸法L(mm)
21.2
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
8
寸法D(Φmm)
11.8
接続ねじ
1/8
材質(ねじ部)
黄銅 無電解ニッケルめっき処理
使用流体
空気、水
寸法d1(Φmm)
4
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅h(mm)
4
接続ねじ種類
R