ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08681989
品番
E45L4-PT1/8
参考基準価格(税別)
¥341
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
45°エルボ
質量(g)
9
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
有効断面積(mm
2
)
4
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
8
ねじの種類
R
寸法D(mm)
9.8
寸法L3(mm)
19.7
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
36.9
寸法d1(mm)
5
最小内径(Φmm)
3
ねじサイズ
(T)R1/8
二面幅(H×Φ)(mm)
10.0×11.0
チューブ挿入長さF(mm)
13