ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682041
品番
ELWB6-PT1/8
参考基準価格(税別)
¥1,353
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
ダブルユニバーサルエルボ
質量(g)
33
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
22.8
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
8
ねじの種類
R
寸法D(mm)
12.6
寸法L2(mm)
18.8
寸法L3(mm)
30.5
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
42.3
寸法L5(mm)
13.5
ねじサイズ
(T)R1/8
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
チューブ挿入長さF(mm)
15