ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682050
品番
ELWB10-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥1,672
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
ダブルユニバーサルエルボ
質量(g)
72
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
29.4
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
11
ねじの種類
R
寸法D(mm)
17.5
寸法L2(mm)
24.5
寸法L3(mm)
39.1
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
56
寸法L5(mm)
19
ねじサイズ
(T)R1/4
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
チューブ挿入長さF(mm)
19