ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682409
品番
EFL10-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥803
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
90°メスエルボ
質量(g)
29
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
24.7
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
12
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
17.5
寸法L2(mm)
32.2
寸法L3(mm)
34
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
41
最小内径(Φmm)
9
ねじサイズ
(T)Rc1/4
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
チューブ挿入長さF(mm)
19