ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ Yユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682479
品番
AYB4-6
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
Yユニオン
質量(g)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
34.2
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D2(mm)
12.6
寸法W(mm)
12.5
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
9.8
寸法P3(mm)
13.5
寸法P4(mm)
11
チューブ挿入長さF1(mm)
13
チューブ挿入長さF2(mm)
15
適合チューブ外径d1(Φmm)
4
適合チューブ外径d2(Φmm)
6
寸法L11(mm)
20.8