ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ Yユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682506
品番
AYB6-8
参考基準価格(税別)
¥577
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
Yユニオン
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
39.2
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D2(mm)
14.6
寸法W(mm)
14.5
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
12.5
寸法P3(mm)
14.7
寸法P4(mm)
12.2
チューブ挿入長さF1(mm)
15
チューブ挿入長さF2(mm)
16
適合チューブ外径d1(Φmm)
6
適合チューブ外径d2(Φmm)
8
寸法L11(mm)
24.8