ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682531
品番
ACC6
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
チューブキャップ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
16.9
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D1(mm)
12.6
使用流体
空気、水
チューブ挿入長さF(mm)
15
適合チューブ外径d1(Φmm)
6