ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ マニホールドAタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682558
品番
AMA8-12-6
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
マニホールドAタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
(ポートA)8、(ポートB)12
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
83.2
ポート数
6
寸法L1(mm)
41.6
最高使用圧力(MPa)
1
寸法L2(mm)
51
寸法L3(mm)
12.5
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
22.1
寸法L6(mm)
22.1
寸法L5(mm)
32.6
寸法L7(mm)
10.5