ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682610
品番
AUC10-12
参考基準価格(税別)
¥638
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
ユニオンコネクタ
質量(g)
17
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
42.7
寸法L1(mm)
21.8
最高使用圧力(MPa)
1
寸法W(mm)
20
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
17.5
寸法d2(mm)
20
最小内径(Φmm)
9
寸法P1(mm)
9.8
チューブ挿入長さF1(mm)
19
チューブ挿入長さF2(mm)
20
適合チューブ外径d1(Φmm)
10
適合チューブ外径d2(Φmm)
12