曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径d1(Φmm)4
適合チューブ外径d2(Φmm)6
内容量1個注文コード08682619品番AUC4-6
参考基準価格(税別)¥462販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状ユニオンコネクタ質量(g)5使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)32.7寸法L1(mm)16.8最高使用圧力(MPa)1寸法W(mm)12.5使用流体空気、水寸法d1(mm)9.8寸法d2(mm)12.6最小内径(Φmm)3寸法P1(mm)6チューブ挿入長さF1(mm)13チューブ挿入長さF2(mm)15適合チューブ外径d1(Φmm)4適合チューブ外径d2(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする