ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682741
品番
ELY6-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥616
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状
90°ブランチエルボ
質量(g)
23
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
25.6
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
11
ねじの種類
R
寸法L2(mm)
29.2
寸法L3(mm)
33.3
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
35.5
寸法P3(mm)
14.8
ねじサイズ
(T)R1/4
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
チューブ挿入長さF(mm)
15
寸法L11(mm)
24.8