ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08683236 品番 SUSFBN 60 B 20 D38
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
外径(Do)(Φmm)132 ピッチ径(Dp)(Φmm)121.78 ボス径BD(mm)83 寸法a(mm)12 ローラ外径(Dr)(mm)11.91 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 キー溝(b×t2)(mm)10×3.3 ボス長BL(mm)40 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数20 歯幅(mm)11.7 軸穴径(Φmm)38 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.60 材質SUS304 質量(kg)2.2 タイプSUSFBN60B セットスクリュー(M)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする