ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数18 軸穴径(Φmm)28 材質SUS304 注文コード08685257 品番SUSFBN 40 B 18 D28
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は歯数・軸穴径・材質など152種類から選べます 他の種類を見る
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)7.2 チェーンNo.40 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯数18 軸穴径(Φmm)28 材質SUS304 質量(kg)0.51 タイプSUSFBN40B 寸法a(mm)6 寸法S(mm)- ボス径BD(mm)57 ボス長BL(mm)22 セットスクリュー(M)8 ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.95 チェーンピッチ(P)(mm)12.7 ピッチ径(Dp)(Φmm)73.14 外径(Do)(Φmm)80 キー溝(b×t2)(mm)8×3.3 寸法GD(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする