種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)7.2
チェーンNo.40
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯数19
軸穴径(Φmm)16
材質SUS304
質量(kg)0.59
タイプSUSFBN40B
寸法a(mm)6
寸法S(mm)-
ボス径BD(mm)62
ボス長BL(mm)22
セットスクリュー(M)6
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.95
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)77.16
外径(Do)(Φmm)84
キー溝(b×t2)(mm)5×2.3
寸法GD(mm)-