種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)7.2
チェーンNo.40
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯数25
軸穴径(Φmm)30
材質SUS304
質量(kg)0.88
タイプSUSFBN40B
寸法a(mm)7
寸法S(mm)-
ボス径BD(mm)63
ボス長BL(mm)25
セットスクリュー(M)8
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.95
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)101.33
外径(Do)(Φmm)108
キー溝(b×t2)(mm)8×3.3
寸法GD(mm)-