ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
ハイグリーンカップ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
08727941
品番
HGC180624
参考基準価格(税別)
¥24,325
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
グリーンカップをベースにした超高速度用研削砥石です。
外径D(Φmm)
180
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22.23
粒度
24
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面、曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。
トラスコ品番
815-9866
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
外径(mm)
180