※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6903ZZ 深溝玉軸受 6900番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 08732297 6903ZZ 深溝玉軸受 6900番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 08732297

深溝玉軸受 6900番台 ZZ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08732297 品番 6903ZZ
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
モノタロウではこんなお得な商品も!
許容回転速度(min-1)
グリース潤滑23000
油潤滑28000
基本定格荷重(kN)
Cr:4.60
Cor:2.55
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)30 幅B(mm)7 面取寸法r(mm)0.3 参考質量(g)18 種別両側鋼板シールド形 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)0.018 使用温度範囲(℃)-30〜+110 寸法d(mm)17 寸法r(mm)0.3(最小) RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22237337
2023-09-21
用途:
機械に組込み
製造業

ベアリングはサイズもたくさんあり、近所の販売店で購入するとオイルが焼けているような古いものもありますが、モノタロウは比較的新しいものが届くので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする