テイント

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08744854 品番TINT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,160

画期的な特殊ファイバー芯の使用によりボタ落がなく、きれいな文字、数字、マーク等が手軽に画けます。
刻印などによる凸凹をなくし金属の平面精度を変えません。

インク色 用途ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。 先端径(mm)約2 線幅(mm)約2 主な用途鉄、銅、ステンレス、マーキング 商品タイプ使い切り本体
注意
※アルミ・クロームメッキ・表面がコーティングされている素材等には使用できません
※腐食作用によって色がつく商品です。インクが出るわけではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08744854 TINT 11109537 TINT 画像準備中 テイント ホーセイ 1本 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:158
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08744854
2021-09-05
用途:
仕上げ工程でギアに書き込む時
その他業種

立てるより斜めで書き込むと書きやすい。品物を拭きするとはっきり現れる。

対象商品:
08744854
2019-07-19
用途:
金属製品にロット番号を書く
卸売・小売業

初めは字が薄くて心配しましたが、だんだんはっきり見えるようになり、こすっても消えない。
驚きの製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
08744854
2018-01-22
用途:
金属製器具へのマーキング

ピンセットやハサミなど形が同じで私物同士が紛れやすいもののマーキングに買いました。
書き心地は本当に普通のサインペン感覚です。
しかし何にでも書けるというわけではありません。特に光沢のあるステンレス系には微妙です。
また消えないとありますがウェスで力をいれて拭ったら消えました。というか研磨された?ハードな使い方をする器具やゴシゴシ洗うものには使えないかも。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする