4ポートPoE スイッチ(アンマネージド)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード08748656品番DH-PFS3106-4ET-60-V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●マネージド:非対応●レイヤー:非対応寸法(mm)150×100×30電源(V)DC53消費電力(W)アイドリング時:2.5、全負荷:最大60使用湿度範囲5%~95%以下定格出力電力(W)合計60 以下動作温度(℃)-30~+65RoHS指令(10物質対応)対応PoE対応4ポート対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする