※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 Z U1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08756431
品番
6000ZU1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥620
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
質量(g)
19
仕様
U1(袋または箱入)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
4550
基本静定格荷重Cor(N)
1960
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
34000
ベアリング番台
6000番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08756431
6000ZU1
00327774
6000Z
深溝玉軸受 6000番台 Z
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
339
税込
¥
373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です