※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6000ZZCM/2AS 深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08756517 6000ZZCM/2AS 深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08756517 6000ZZCM/2AS 深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08756517

深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード08756517 品番6000ZZCM/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は内径dなど23種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3 質量(g)19 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM 基本動定格荷重Cr(N)4550 基本静定格荷重Cor(N)1960 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑29000 ベアリング番台6000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08756517 6000ZZCM/2AS 12543347 6000ZZCM/5K 画像準備中 深溝玉軸受 6000番台 ZZ/5K NTN(エヌティーエヌ) 1個 279 税込307 品番が変更になりました
08756517 6000ZZCM/2AS 35480855 6000ZZCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 1個 359 税込395 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする