※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6000LLBC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08756797 6000LLBC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08756797

深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08756797 品番 6000LLBC3/5K
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3 質量(g)19 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K(マルテンプSRL) 基本動定格荷重Cr(N)4550 基本静定格荷重Cor(N)1960 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑29000 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
輸送機器のメンテナンスに

信頼しているメーカーの製品です。高速回転で熱を帯びた際に適切な隙間となるので冷間時は隙間が過大となります

対象商品:
08757935
2024-04-02
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

分解清掃してグリス注入で使用できる程度でしたが
新品交換あと10年動いてくれるかな

対象商品:
08758312
2021-02-11
用途:
バイクの整備
製造業

純正品より安く購入できてよかったです。他の部品も購入する予定です。

対象商品:
08759134
2016-06-07
用途:
バイク用 ホイールに使用
建設業・工事業

価格も安く、納期も早くて、助かりました。

対象商品:
08759134
2013-12-20
用途:
プレスカブ後輪

元は片側のZZだった様に思います
ゴミなどはありませんでしたがけっこう痛んでいたのでC3を選びました
信頼性の高いLLBを選びました
両側シールドなので5Kを選びました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする