※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08757585 品番 6001JRXLLUC3/5K
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3 質量(g)21 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂) RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
カートのナックルベアリング

25mmナックルのベアリング交換に使用しました。
高速回転部分ではないので接触シールタイプが良いと思います。
C3は高負荷に耐える隙間で、5Kは標準よりも良いグリス
ベアリングって同じサイズでもいろんな種類があるんですね。

1人が参考にしています
2024-06-23
用途:
バイク
その他業種

ドゥカティs4のタイミングベルト交換時に一緒に交換しました。
交換してからまだ1000キロ位しか走ってませんが、今の所問題なくいい感じです。

対象商品:
08758802
2024-02-26
用途:
バイク整備
農・林・水産業

安定の純正部品です。
安心して整備ができます。

ただ…
もっと早く部品が届く様にして欲しいです。

対象商品:
08758802
2024-01-25
用途:
バイク整備
農・林・水産業

バイク整備 ホイールハブのベアリング交換です。
安心の品質で、良い仕事ができます。

対象商品:
08759247
2024-03-20
用途:
ホイールベアリング交換
サラーズファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカー純正は高いので、モノタロウで購入。安くて良い。

対象商品:
08758802
2023-09-12
用途:
バイクV−TWIN MAGNAのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文後到着も早く梱包も丁寧で安心して取り引き終了しました.
さすが国産、動きが滑らかでとても良い商品です。

対象商品:
08758802
2023-01-20
用途:
バイクのホイールのベアリング交換

やはり日本ブランド。信頼性が高く、安心できます。またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
08759633
2022-08-15
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

問屋に在庫が無くこちらから購入しました。すぐ届いたので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする