※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 Z U1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08757637
品番
6002ZU1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
9
質量(g)
30
仕様
U1(袋または箱入)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
5600
基本静定格荷重Cor(N)
2830
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
26000
ベアリング番台
6000番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方