※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6002ZZC4/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ) 08757822 6002ZZC4/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ) 08757822 6002ZZC4/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ) 08757822

深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08757822 品番 6002ZZC4/5K
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)32 幅B(mm)9 面取寸法r(mm)0.3 質量(g)30 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C4 グリース記号5K(マルテンプSRL) 基本動定格荷重Cr(N)5600 基本静定格荷重Cor(N)2830 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08757822
2022-06-15
用途:
支持側サポートユニットの深溝玉軸受の交換。
製造業

CNCルーターの支持側サポートユニットのベアリングから異音がしたため交換しました。
支持側サポートユニットに嵌められていたベアリングをベアリングプーラーで外し、圧入式のベアリング取付機が壊れているのでベアリングの外輪と略同サイズの数枚の厚めのワッシャーとプラスチックハンマーを利用してベアリングを支持側サポートユニットに入れました。
最初取付いていたベアリングの軸径0で隙間記号はなかったのですが、少し機械の揺れ振動が大きかったのでC4隙間の軸径0に交換した所、機械の揺れや微振動等も心配したが現在の所安定して稼働しています。
ただし他店で販売されている価格よりも2倍価格が高かかったので★4とさせていただきました。
また軸径5でC5の深溝玉軸受も取扱っていただけるとより多くの選択肢は広がりますが、今後の期待と云うことで!

対象商品:
08758251
2018-02-26
用途:
レーシングカートに使用
有限会社田辺材木店 様 (建設業・工事業)

品数豊富で有難いです。
ホームセンターではなかなか手に入らない品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする