※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6000番台 LB

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 注文コード08758276 品番6003LB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は内径dなど19種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)35 幅B(mm)10 質量(g)39 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)6800 基本静定格荷重Cor(N)3350 JIS等級0 シールド形状片側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑24000 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08758671
2023-11-05
用途:
食品機械
農業生産法人株式会社丸正物産 様 (農・林・水産業)

決して緩いわけではありませんが、わりとスムーズにシャフトに入ってくれて扱いやすく、動きも滑らかです。
満足しています。
良さそうなので、次回も同じ物を購入する予定です。

対象商品:
00327731
2016-06-28
用途:
電動工具のベアリング交換

全く問題なく動作しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする