※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08758452
品番
6004C4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
12
面取寸法r(mm)
0.6
質量(g)
69
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C4
基本動定格荷重Cr(N)
9400
基本静定格荷重Cor(N)
5050
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
18000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
21000
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方