※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6004LLB/2ASU1 深溝玉軸受 6000番台 LLB/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08758696 6004LLB/2ASU1 深溝玉軸受 6000番台 LLB/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08758696

深溝玉軸受 6000番台 LLB/2AS

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード08758696 品番6004LLB/2ASU1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は内径dなど11種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)69 仕様U1(箱または袋入り) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 グリース記号2AS(マルテンプ S2) 基本動定格荷重Cr(N)9400 基本静定格荷重Cor(N)5050 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする