※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6006LLBC3/2A 深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08759527 6006LLBC3/2A 深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08759527

深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/2AS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード08759527 品番6006LLBC3/2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は内径dなど7種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)55 幅B(mm)13 質量(g)116 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号2A(マルテンプ 2) 基本動定格荷重Cr(N)13200 基本静定格荷重Cor(N)8300 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000 ベアリング番台6000番台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする