※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/L448

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード08760132 品番6200ZZCM/L448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は内径dなど6種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)30 幅B(mm)9 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)32 内部すきま予圧記号CM グリース記号L448(MP-1) 基本動定格荷重Cr(N)5100 基本静定格荷重Cor(N)2390 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑25000 ベアリング番台6200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08760132 6200ZZCM/L448 35481293 6200ZZCM/5K 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 1個 299 税込329 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする