※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6200LLBC3/5K 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08760315 6200LLBC3/5K 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08760315

深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5K

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08760315 品番 6200LLBC3/5K
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)30 幅B(mm)9 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)32 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K(マルテンプSRL) 基本動定格荷重Cr(N)5100 基本静定格荷重Cor(N)2390 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑25000 ベアリング番台6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
輸送機器のメンテナンスに

信頼しているメーカーの製品です。高速回転で熱を帯びた際に適切な隙間となるので冷間時は隙間が過大となります

対象商品:
08760866
2023-12-19
用途:
自動車整備

メーカー純正品と比較しても全く遜色なく安価なので、仕様が互換する場合は必ず社外品を使用しています。

対象商品:
08760866
2023-07-22
用途:
ホイールベアリングに
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクの整備でホイールベアリングに使用。低抵抗タイプなので加速がスムーズになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08761995
2021-02-11
用途:
バイクの整備
製造業

純正品より安く、また早く手元に届き大変満足しました。

対象商品:
08761995
2018-11-15
用途:
バイクのホイール
建設業・工事業

バイクのホイール軸に使用しました。異音も全く無く問題なしです。

対象商品:
08761453
2013-12-20
用途:
プレスカブ後輪

元は片側のZZだった様に思います
ゴミなどはありませんでしたがけっこう痛んでいたのでC3を選びました
信頼氏の高いLLBを選びました
両側シールドなので5Kを選びました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする