※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 Z U1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08760491
品番
6201ZU1
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
10
質量(g)
37
仕様
U1(箱または袋入り)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
6100
基本静定格荷重Cor(N)
2750
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
26000
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方